RF SOLUTIONS
RF SOLUTIONSの 産業用PC用品
RF SOLUTIONSの 産業用PC本体
RF Solutions WiFiアンテナ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48457965
品番
ANT-24G-S18-SMAM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:スタビー●アンテナ実装タイプ:直接●ゲイン:0dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●RFソリューション2.4 GHzアンテナ、ANT-24Gシリーズ. 低消費電力の長距離テレメトリシステム向けに設計された高品質のアンテナ. 無指向性、頑丈な高ゲインアンテナ IEEE 802.11b/gワイヤレスLAN (Wi-Fi)に準拠 90 °調整可能なSMAコネクタオプション
RoHS指令(10物質対応)
対応