※使用例
今村紙工
今村紙工の 物品棚/収納用品
今村紙工の ツールボックス/ツールバッグ
今村紙工の 帆布製
作業用運搬・収納袋 オープントップL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
48458964
品番
STB-OTL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
現場工具や資材の運搬用、収納用のバッグとしてなど多用途に使える大型のストレージバッグ。オープントップ仕様。
用途
現場の作業袋として
仕様
フタ部分ファスナー付き
材質
本体:ポリエチレン185g
色
青
耐荷重(kg)
(耐静荷重)約10
ベルト色
黒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×500×250
ひもタイプ
平紐40mm幅
持ち手寸法(mm)
750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません