コードレスヘッジトリマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48459086 品番UHC118H
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

確実に枝を挟み込むクイックカット機構で一回でスムーズな刈込みが可能です。切断対象が切り落とせるかを自動で判断するアンチブロッキングシステムで本体の損傷を防ぎます。安全性の高い2ステップスイッチとあらゆる角度で使いやすいループハンドルです。ダイヤモンド研磨レーザーカットブレードは最大切断能力(枝径)20mmを実現。先端設置のチッププロテクターで異物刈込を防ぎます。3段階のバッテリー残量表示ランプ。ブラシレスモーター採用です。

用途生垣の刈込み。 セット内容本体のみ※バッテリーと充電器は別売です。 質量(kg)2.6 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)992×240×189 刈込み幅(mm)500 連続使用時間(分)最大約70※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。 ストローク数(min-1[回/分])2800 電源タイプ充電式 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切断枝径(Φmm)20※切断材料によって異なります
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする