パネルは別売です

FA20349CLE1 天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間) リモコン自己点検機能付・自己点検機能付/B級・BL形(20B形) Panasonic(パナソニック) 48459470 FA20349CLE1 天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間) リモコン自己点検機能付・自己点検機能付/B級・BL形(20B形) Panasonic(パナソニック) 48459470

天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間) リモコン自己点検機能付・自己点検機能付/B級・BL形(20B形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48459470 品番FA20349CLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥310,500

LED点滅・誘導音確認スイッチ付
点滅誘導音停止用煙感知器接続可能
自己点検スイッチ付
天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付
【リモコン】FSK90910K (別売)

付属品FK91220×2本 仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付 種別誘導音付点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)480 質量(kg)4.7 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)260 タイプ長時間定格型(60分間) 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)5 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)DC24 電池(交換電池)FK737 4.8V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh 入力電流(A)0.095 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む) 認定番号1AM221-3550 明るさ(表示面)10cd以上 出しろ(mm)81 電球の種類LED
注意
※両面型は壁直付できません。
※LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
※適合表示板にご注意ください。
※24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※パネル別売

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48459470 FA20349CLE1 14565315 FA20349KLE1 B級BL形 両面 誘導音付点滅形 長時間 Panasonic(パナソニック) B級BL形 両面 誘導音付点滅形 長時間 Panasonic(パナソニック) 1台 95,980 税込105,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする