RICHCO
RICHCOの 電子部品(オンボード)
RICHCOの 能動部品
RICHCOの 集積回路(IC)
Richco クランプフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:RICB●アプリケーション:VE / CD●材料:フェライト●外形寸法:16 Dia. x 28mm●外側の高さ:28mm●属性「ケーブル外径」は、周囲にスリーブを装着するフェライトコアに関連します。. スリーブコア付き収縮スリーブ. 直径に関係なくケーブルバンドルやハーネスにフェライトを固定可能 シングルバインダを使用してスリット部を閉じて固定 VE/CD用途に最適
注文コード
48459609
品番
RICB 16 9 28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:RICB●アプリケーション:VE / CD●材料:フェライト●外形寸法:16 Dia. x 28mm●外側の高さ:28mm●属性「ケーブル外径」は、周囲にスリーブを装着するフェライトコアに関連します。. スリーブコア付き収縮スリーブ. 直径に関係なくケーブルバンドルやハーネスにフェライトを固定可能 シングルバインダを使用してスリット部を閉じて固定 VE/CD用途に最適