内容量1袋(5個)
仕様シリーズ:RT●アプリケーション:マルチターン抑制コア●材料:フェライト●外形寸法:13 Dia. x 7mm●開口部直径:7mm●開口数:1●外側の高さ:7mm●外側の幅:13 (Dia)mm●RT Series. Use as a filter for common-mode interference and for common mode and power signal insertion losses. Make sure you have the right impedance for the frequency when you select your ferrite core. For one or more coils. Especially suited for wires, coaxial cables, twisted pairs and multi-core cables.
注文コード48459636
品番RT130-070-070-K5B