Richco クランプフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:MSFC●アプリケーション:EMI除去●材料:A5●開閉式:あり●外形寸法:19 x 20.8mm●開口部直径:8.5mm●開口数:1●外側の高さ:20.8mm●外側の幅:19mm●スナップ固定ケーブル用長方形フェライト. これらのRichco製のスナップ固定式フェライトコアは、誘導又は輻射される電磁干渉を低減するため、ケーブルに装着するように設計されています。 このフェライトは、ヒンジの付いたナイロン66キャリアに収納されています。統合型の保持ラグにフェライトを装着する場合、ケーブルに沿ってフェライトが滑るのを防止するため、ケーブルタイが付属しています。. 長方形のフェライトは、電話回線や信号ラインなどのデータケーブルに最適です。 丸型のフェライトは、コピー機やプリンタなどのオフィス機器の電源ケーブルに最適です。. スナップ固定式ケーブルフェライトの用途 . 長方形フェライト - 電話線や信号線などのデータケーブルに最適。 円形フェライト - コピー機、プリンタ、及びその他のオフィス機器の電源ケーブルに最適。 注文コード48459645 品番MSFC8-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様17種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:MSFC●アプリケーション:EMI除去●材料:A5●開閉式:あり●外形寸法:19 x 20.8mm●開口部直径:8.5mm●開口数:1●外側の高さ:20.8mm●外側の幅:19mm●スナップ固定ケーブル用長方形フェライト. これらのRichco製のスナップ固定式フェライトコアは、誘導又は輻射される電磁干渉を低減するため、ケーブルに装着するように設計されています。 このフェライトは、ヒンジの付いたナイロン66キャリアに収納されています。統合型の保持ラグにフェライトを装着する場合、ケーブルに沿ってフェライトが滑るのを防止するため、ケーブルタイが付属しています。. 長方形のフェライトは、電話回線や信号ラインなどのデータケーブルに最適です。 丸型のフェライトは、コピー機やプリンタなどのオフィス機器の電源ケーブルに最適です。. スナップ固定式ケーブルフェライトの用途 . 長方形フェライト - 電話線や信号線などのデータケーブルに最適。 円形フェライト - コピー機、プリンタ、及びその他のオフィス機器の電源ケーブルに最適。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする