Richco クランプフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:MTFC●アプリケーション:コンピュータ周辺機器●材料:フェライト●開閉式:あり●外形寸法:26.6 Dia. x 18.6mm●開口部直径:10.9mm●開口数:1●外側の高さ:18.6mm●スナップ固定ケーブル用円形フェライト. 誘導又は輻射から発生する電磁干渉を低減するように設計されたフェライトコア 長方形フェライトコアは電話線や信号ラインなど、データケーブルに最適 円形フェライトコアはコピー機、プリンタ、その他の事務機器などの本線ケーブルに最適 フェライトはヒンジ式のナイロン66製のケースに収納。スナップ式で簡単にケーブルに固定 ケーブルタイ(付属)を使用することで、内部の固定ラグに取り付けられ、フェライトがケーブルに沿って移動するのを防止 注文コード48459654 品番MTFC 231114T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,222
販売価格(税別)
2,020
この商品は仕様17種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:MTFC●アプリケーション:コンピュータ周辺機器●材料:フェライト●開閉式:あり●外形寸法:26.6 Dia. x 18.6mm●開口部直径:10.9mm●開口数:1●外側の高さ:18.6mm●スナップ固定ケーブル用円形フェライト. 誘導又は輻射から発生する電磁干渉を低減するように設計されたフェライトコア 長方形フェライトコアは電話線や信号ラインなど、データケーブルに最適 円形フェライトコアはコピー機、プリンタ、その他の事務機器などの本線ケーブルに最適 フェライトはヒンジ式のナイロン66製のケースに収納。スナップ式で簡単にケーブルに固定 ケーブルタイ(付属)を使用することで、内部の固定ラグに取り付けられ、フェライトがケーブルに沿って移動するのを防止 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする