内容量1個
仕様シリーズ:MSFC●アプリケーション:EMI除去●材料:A5●開閉式:あり●外形寸法:28 x 29.8mm●開口部直径:10.5mm●開口数:1●外側の高さ:29.8mm●外側の幅:28mm●スナップ固定ケーブル用長方形フェライト. これらのRichco製のスナップ固定式フェライトコアは、誘導又は輻射される電磁干渉を低減するため、ケーブルに装着するように設計されています。 このフェライトは、ヒンジの付いたナイロン66キャリアに収納されています。統合型の保持ラグにフェライトを装着する場合、ケーブルに沿ってフェライトが滑るのを防止するため、ケーブルタイが付属しています。. 長方形のフェライトは、電話回線や信号ラインなどのデータケーブルに最適です。 丸型のフェライトは、コピー機やプリンタなどのオフィス機器の電源ケーブルに最適です。. スナップ固定式ケーブルフェライトの用途 . 長方形フェライト - 電話線や信号線などのデータケーブルに最適。 円形フェライト - コピー機、プリンタ、及びその他のオフィス機器の電源ケーブルに最適。
注文コード48459688
品番MSFC 10-T