RICHCO
RICHCOの 電子部品(オンボード)
RICHCOの 能動部品
RICHCOの 集積回路(IC)
Richco クランプフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:フェライトコア●寸法:10 (Dia.) x 19mm●アプリケーション:VE / CD●材料:フェライト●直径:10mm●高さ:19mm●内径:5.5mm●外径:10mm●スリーブフェライトコア. 直径に関係なくケーブルバンドルやハーネスにフェライトを固定可能 シングルバインダを使用してスリット部を閉じて固定 VE/CD用途に最適
注文コード
48459697
品番
RI 10 5 20 EX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:フェライトコア●寸法:10 (Dia.) x 19mm●アプリケーション:VE / CD●材料:フェライト●直径:10mm●高さ:19mm●内径:5.5mm●外径:10mm●スリーブフェライトコア. 直径に関係なくケーブルバンドルやハーネスにフェライトを固定可能 シングルバインダを使用してスリット部を閉じて固定 VE/CD用途に最適