内容量1袋(5個)
仕様タイプ:ビーズ●アプリケーション:CATV、MATV、ワイヤアセンブリ●材料:K5B●外形寸法:12 (Dia) x 15 Wmm●開口部直径:7mm●開口数:1●外側の高さ:15mm●外側の幅:12 (Dia)mm●RRH Series. Use as a filter for common mode interferences For common mode and power signal insertion losses Make sure you have the right impedance for the frequency when you select your ferrite core
注文コード48459706
品番RRH120-070-150-K5B