RICHCO
RICHCOの 電子部品(オンボード)
RICHCOの 能動部品
RICHCOの 集積回路(IC)
Richco クランプフィルタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:フェライトコア●寸法:26 (Dia.) x 28.5mm●アプリケーション:VE / CD●材料:フェライト●直径:26mm●高さ:28.5mm●内径:13mm●外径:26mm●スリーブフェライトコア. 直径に関係なくケーブルバンドルやハーネスにフェライトを固定可能 シングルバインダを使用してスリット部を閉じて固定 VE/CD用途に最適
注文コード
48459758
品番
RI 26 13 28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:フェライトコア●寸法:26 (Dia.) x 28.5mm●アプリケーション:VE / CD●材料:フェライト●直径:26mm●高さ:28.5mm●内径:13mm●外径:26mm●スリーブフェライトコア. 直径に関係なくケーブルバンドルやハーネスにフェライトを固定可能 シングルバインダを使用してスリット部を閉じて固定 VE/CD用途に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応