曜日別特売
AWJ-PD10 WH 3WAY ワイヤレス充電器(スタンド&フラット急速充電) エアージェイ 48459759

AWJ-PD10 WH 3WAY ワイヤレス充電器(スタンド&フラット急速充電) エアージェイ 48459759
AWJ-PD10 WH 3WAY ワイヤレス充電器(スタンド&フラット急速充電) エアージェイ 48459759
AWJ-PD10 WH 3WAY ワイヤレス充電器(スタンド&フラット急速充電) エアージェイ 48459759
AWJ-PD10 WH 3WAY ワイヤレス充電器(スタンド&フラット急速充電) エアージェイ 48459759
AWJ-PD10 WH 3WAY ワイヤレス充電器(スタンド&フラット急速充電) エアージェイ 48459759
AWJ-PD10 WH 3WAY ワイヤレス充電器(スタンド&フラット急速充電) エアージェイ 48459759

3WAY ワイヤレス充電器(スタンド&フラット急速充電)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷15日以内出荷とは
内容量1台注文コード48459759品番AWJ-PD10 WH
参考基準価格(税別)¥3,528販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

iPhone7.5W、android10W/15Wのワイヤレス急速充電(Qi)対応。Wコイルでスマホの縦置き、横置きどちらでも充電可能です。(2台同時充電はできません)
折り畳み式ボディーでフラット(平置き)充電OK。
イルミネーションライトが待機中は赤、充電中は青でゆっくり点滅するので、充電状態を一目で把握でき便利です(スイッチで消灯もできます)

付属品USB-A to Type-Cケーブル(1m)材質PC、ABSホワイト質量(g)107.5出力(W)iPhone最大7.5、android最大10、15(急速充電非対応機種は5)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.3×17.2×137.3(スタンド折りたたみ時)対応機種iPhone8以降のiPhone、Qiワイヤレス充電に対応したandroidスマホ※AirPods(第二世代)、AirPodsProにもご利用いただけますが、正常に動作しない場合があります入力5V/2A、9V/1.67A、12V/1.67ARoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする