RICHCO
RICHCOの 電子部品(オンボード)
RICHCOの 能動部品
RICHCOの 集積回路(IC)
Richco コンデンサクリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
アクセサリタイプ:クリップ●併用可能製品:15.9 mm径 コンデンサ●材料:PVC●直径:15.9mm●ねじとナットは付属していません。 直径2.4 mmはおおよその値です。クリップを押し込む又は延長することでコンデンサケースサイズを少し変更することができます。. ナイロン製固定クランプ. 黒色PVC
注文コード
48459934
品番
V-1006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:クリップ●併用可能製品:15.9 mm径 コンデンサ●材料:PVC●直径:15.9mm●ねじとナットは付属していません。 直径2.4 mmはおおよその値です。クリップを押し込む又は延長することでコンデンサケースサイズを少し変更することができます。. ナイロン製固定クランプ. 黒色PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応