RICHCO
RICHCOの 電子部品(オンボード)
RICHCOの 能動部品
RICHCOの 集積回路(IC)
Richco コンデンサクリップ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
アクセサリタイプ:クリップ●併用可能製品:7.9 mm径 コンデンサ●材料:PVC●直径:7.9mm●ねじとナットは付属していません。 直径2.4 mmはおおよその値です。クリップを押し込む又は延長することでコンデンサケースサイズを少し変更することができます。. ナイロン製固定クランプ. 黒色PVC
注文コード
48459943
品番
V-1001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:クリップ●併用可能製品:7.9 mm径 コンデンサ●材料:PVC●直径:7.9mm●ねじとナットは付属していません。 直径2.4 mmはおおよその値です。クリップを押し込む又は延長することでコンデンサケースサイズを少し変更することができます。. ナイロン製固定クランプ. 黒色PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応