KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディス医務衣 半袖 263-10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48460294
品番
263-10-L
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ニット素材で伸縮性に優れたケーシースタイルのレディス医務衣半袖
仕様
防透性:3
色
シロ
サイズ
L
厚さ
3
胸囲(cm)
105
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
素材
シルポート、ポリエステル85%・綿15%