画像準備中

レディス医務衣 半袖 263-10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48460310 品番 263-10-LL
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ニット素材で伸縮性に優れたケーシースタイルのレディス医務衣半袖

仕様防透性:3 シロ サイズLL 厚さ3 胸囲(cm)110 肩幅(cm)41 袖丈(cm)23 着丈(cm)73 素材シルポート、ポリエステル85%・綿15%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする