KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディスカーディガン丈長 220-91
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48460407
品番
220-91-LL
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
おしりまで隠れるロング丈で、空調の効いた場所の寒さ対策にも適しています
色
ネイビー
サイズ
LL
入数(枚)
1
混率(%)
アクリル70(抗ピルアクリル35)、毛30
加工
制菌加工・抗ピル加工(ピリング防止)
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
70
洗濯方法
手洗いまたはドライクリーニング/脱水機不可/乾燥機不可