内容量1個
仕様タイプ:スプリットコア●アプリケーション:EMI除去●材料:フェライト(コア)、ナイロン(クランプ)●直径:16mm●高さ:16mm●内径:8mm●外径:16mm●ナイロン製クランプ付きトロイダルコア. 設置後のケーブルに取り付け、保護性能を強化するように設計されたトロイダルコア 分割コアとナイロン製クランプは一体型になっているため、確実に固定可能 クランプの材質はPA (ナイロン) 94V-2 PC、ファックス、端末装置など、デジタル装置に最適。FCC、VDE、VCC準拠の保護特性 < 261-8710') 261-8710/と< 261-8726') 261-8726/の固定穴径は4.3mm、他のトロイダル分割コアの固定穴径は5.1mm 材質グレード PA
注文コード48460415
品番MTCN 16 8 16