※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Richco トロイダルコア

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様タイプ:フェライトコア●寸法:15.8 x 7.9 x 16mm●アプリケーション:CATV、MATV、ワイヤアセンブリ●材料:K5B●直径:15.8mm●内径:7.9mm●外径:15.8mm●RRH Series. Use as a filter for common mode interferences For common mode and power signal insertion losses Make sure you have the right impedance for the frequency when you select your ferrite core 注文コード48460458 品番RRH158-079-160-K5B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量19種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:フェライトコア●寸法:15.8 x 7.9 x 16mm●アプリケーション:CATV、MATV、ワイヤアセンブリ●材料:K5B●直径:15.8mm●内径:7.9mm●外径:15.8mm●RRH Series. Use as a filter for common mode interferences For common mode and power signal insertion losses Make sure you have the right impedance for the frequency when you select your ferrite core RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48460537
2022-10-24
用途:
無線のアンテナ整合器作成
その他業種

専門性の高いパーツですが、揃っていておどろきました。さすがモノタロウさん
早急に送っていただきありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする