RICHCO
RICHCOの 電子部品(オンボード)
RICHCOの 能動部品
RICHCOの 集積回路(IC)
Richco トロイダルコア
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:トロイダルコア●寸法:16.3 x 8.15 x 16mm●材料:フェライト●高さ:16mm●内径:8.15mm●外径:16.3mm●トロイダルフェライトコア. これらのRichoブランドのトロイダルフェライトコアは、電気トランスなどの巻線型デバイスと併用するように設計されています。 これらのフェライトコアは、多様なサイズを用意しています。
注文コード
48460476
品番
TR 16 8 16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:トロイダルコア●寸法:16.3 x 8.15 x 16mm●材料:フェライト●高さ:16mm●内径:8.15mm●外径:16.3mm●トロイダルフェライトコア. これらのRichoブランドのトロイダルフェライトコアは、電気トランスなどの巻線型デバイスと併用するように設計されています。 これらのフェライトコアは、多様なサイズを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応