※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1袋(5個)
仕様タイプ:フェライトコア●寸法:18 x 10 x 29mm●アプリケーション:CATV、MATV、ワイヤアセンブリ●材料:K5B●直径:18mm●高さ:29mm●内径:10mm●外径:18mm●RRH Series. Use as a filter for common mode interferences For common mode and power signal insertion losses Make sure you have the right impedance for the frequency when you select your ferrite core
注文コード48460494
品番RRH180-100-290-K5B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。