※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
仕様タイプ:トロイダルコア●寸法:25.2 x 15.1 x 12mm●材料:フェライト●高さ:12mm●内径:15.1mm●外径:25.2mm●トロイダルフェライトコア. これらのRichoブランドのトロイダルフェライトコアは、電気トランスなどの巻線型デバイスと併用するように設計されています。 これらのフェライトコアは、多様なサイズを用意しています。
注文コード48460537
品番TR 25 15 12
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)