※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1袋(5個)
仕様タイプ:フェライトコア●寸法:9.5 x 5 x 14.5mm●アプリケーション:フィルタリング●材料:フェライト●高さ:14.5mm●内径:5mm●外径:9.5mm●RRH Series. Use as a filter for common mode interferences For common mode and power signal insertion losses Make sure you have the right impedance for the frequency when you select your ferrite core
注文コード48460598
品番RRH095-050-145-K5B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)