KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
予防衣(袖なし) 924-30
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48460915
品番
924-30-LL
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
首ひもで調節可能なミドル丈エプロン
軽くて通気性がよく、長時間着用しても疲れません
ウエスト調整用内ひも入り
仕様
防透性:1.5
色
シロ
サイズ
LL
厚さ
1
着丈(cm)
108
素材
ブロード、ポリエステル65%・綿35%
前幅(cm)
52