KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
予防衣(袖なし) 924-31
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48460924
品番
924-31-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
首ひもで調節可能なミドル丈エプロン
軽くて通気性がよく、長時間着用しても疲れません
ウエスト調整用内ひも入り
仕様
防透性:1.5
色
サックス
サイズ
LL
厚さ
1
着丈(cm)
108
素材
ブロード、ポリエステル65%・綿35%
前幅(cm)
52
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48460924
924-31-LL
20124798
924-31-LL
予防衣袖無し 924
KAZEN
1枚
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました