KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
予防衣(袖なし) 924-33
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48460949
品番
924-33-S
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
首ひもで調節可能なミドル丈エプロン
軽くて通気性がよく、長時間着用しても疲れません
ウエスト調整用内ひも入り
仕様
防透性:1.5
色
ピンク
サイズ
S
厚さ
1
着丈(cm)
98
素材
ブロード、ポリエステル65%・綿35%
前幅(cm)
48