レディス診察衣 長袖 261-93

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48461204 品番261-93-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

動きやすいハーフ丈のシングルタイプです
ウエスト高めの位置に両サイドベルトがあり、すっきりとバランスよく見えます
大きめのポケットはタブレット(135×200mm)が入るサイズです

仕様吸汗速乾 ピンク サイズS 入数(枚)1 胸囲(cm)97 混率(%)ポリエステル85、綿15 加工制菌加工 肩幅(cm)38 袖丈(cm)52 着丈(cm)80 ポケット左胸、両腰ポケット付、胸ポケットにペン差し付、右腰ポケットに内ポケット付 洗濯方法工業洗濯可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする