KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディス診察衣 長袖 261-93
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48461220
品番
261-93-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
動きやすいハーフ丈のシングルタイプです
ウエスト高めの位置に両サイドベルトがあり、すっきりとバランスよく見えます
大きめのポケットはタブレット(135×200mm)が入るサイズです
仕様
吸汗速乾
色
ピンク
サイズ
M
入数(枚)
1
胸囲(cm)
101
混率(%)
ポリエステル85、綿15
加工
制菌加工
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
85
ポケット
左胸、両腰ポケット付、胸ポケットにペン差し付、右腰ポケットに内ポケット付
洗濯方法
工業洗濯可