KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディス診察衣 長袖 261-93
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48461229
品番
261-93-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
動きやすいハーフ丈のシングルタイプです
ウエスト高めの位置に両サイドベルトがあり、すっきりとバランスよく見えます
大きめのポケットはタブレット(135×200mm)が入るサイズです
仕様
吸汗速乾
色
ピンク
サイズ
L
入数(枚)
1
胸囲(cm)
105
混率(%)
ポリエステル85、綿15
加工
制菌加工
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
90
ポケット
左胸、両腰ポケット付、胸ポケットにペン差し付、右腰ポケットに内ポケット付
洗濯方法
工業洗濯可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48461229
261-93-L
20128797
261-93-L
レディス診察衣(ハーフ丈) 261
KAZEN
1枚
¥
4,698
税込
¥
5,168
注文コードが変更になりました