画像準備中

レディスハーフコート 128-90

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48461640 品番 128-90-LL
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

動きやすい業界初のジップアップハーフ丈診察衣
スタイリッシュな白衣です
上下双方向に開閉可能なファスナーを採用
腕の動きを妨げない特別な袖の立体パターンを採用しています
折り返したり、たくし上げたりが可能なスリット入りの袖口
ファスナーをしめたままも、適度なストレッチが腕の上下や前後運動に伴う突っ張り感を軽減します
後ろ脇タグ付で、ウエストを適度にシェイプします
右腰ポケットに内ポケット付、双方向ファスナー開き、フロントファスナー衿元止め

仕様女性用 材質ストレッチシーティーワイ(ポリエステル85%・綿15%) オフホワイト サイズLL 胸囲(cm)110 加工制菌加工 肩幅(cm)41 袖丈(cm)57 着丈(cm)80 ポケット左胸・両腰ポケット付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする