KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズ診察衣S型長袖 110-70
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48461990
品番
110-70-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
着心地と機能性に優れたベーシックな診察衣ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
袖口を調整できるタブ付
左胸・両腰ポケット付
仕様
防透性:1.5
色
シロ
サイズ
M
厚さ
1.5
胸囲(cm)
108
加工
防縮加工、シルケット加工・樹脂加工
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
105
素材
ポプリン、ポリエステル65%・綿35%
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48461990
110-70-M
20128885
110-70-M
メンズ診察衣S型長袖 110
KAZEN
1枚
¥
4,198
税込
¥
4,618
注文コードが変更になりました