曜日別特売
0-215876-1 RJ12 モジュラーコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 48462549

RJ12 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(1600個)
内容量1リール(1600個)注文コード48462549品番0-215876-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様オス・メス:メス●極数:6P6C●LANカテゴリ:Cat3●取り付けタイプ:スルーホール●向き:ライトアングル●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:13.2mm●深さ:18.1mm●TE Connectivity Cat 3 RJ25低プロファイルモジュラジャック. TE Connectivity製の6極RJコネクタです。 これらのCat 3 RJ25モジュラジャックは、金めっきのりん青銅コンタクトを備えており、高温PBTハウジング材質で作られています。 RJコネクタは低プロファイルで、サイドエントリの基板取り付け領域を備えています。 ネットワークや通信などの狭いスペースでの用途に最適です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする