RJ12 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 48462567 品番 0-215876-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様オス・メス:メス●極数:6P6C●LANカテゴリ:Cat3●取り付けタイプ:スルーホール●向き:ライトアングル●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:13.2mm●深さ:18.1mm●TE Connectivity Cat 3 RJ25低プロファイルモジュラジャック. TE Connectivity製の6極RJコネクタです。 これらのCat 3 RJ25モジュラジャックは、金めっきのりん青銅コンタクトを備えており、高温PBTハウジング材質で作られています。 RJコネクタは低プロファイルで、サイドエントリの基板取り付け領域を備えています。 ネットワークや通信などの狭いスペースでの用途に最適です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする