KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディス診察衣S型 長袖 120-71
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48462595
品番
120-71-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
着心地と機能性に優れたベーシックな診察衣ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
袖口を調整できるタブ付
左胸・両腰ポケット付
仕様
防透性:1.5
色
サックス
サイズ
4L
厚さ
1.5
胸囲(cm)
128
加工
防縮加工、シルケット加工・樹脂加工
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
105
素材
ポプリン、ポリエステル65%・綿35%
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48462595
120-71-4L
20129104
120-71-4L
レディス診察衣S型長袖 120
KAZEN
1枚
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました