RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat5e●取り付けタイプ:パネルマウント●極数:1●コネクタタイプ:ソケット●向き:ストレート●IP保護等級:IP68●長さ:46.02mm●幅:46.02mm●深さ:43.09mm●シリーズ:RJFTVX●シリーズ番号:RJFTVX 7S●RJFTVX、RJ11FTVXフィールドコネクタゾーン2. Amphenol社のAtexフィールドバスRJ45及びRJ11コネクタ製品は、装置グループIIカテゴリ3用に設計されています。RJFTVXコネクタを使用すると、ATEXゾーン2環境でCat5eネットワークを使用できます。これらの金属製で高耐久性のシールドコネクタは、標準のRJ45コードセットの使用を可能にします。RJ11FTVXコネクタを使用すると、ATEXゾーン2環境で標準の電話RJ11 / RJ12接続の使用が可能になります。これらの金属製で高耐久性のシールドコネクタは、標準のRJ11 / RJ12コードセットの使用を可能にします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 注文コード48462865 品番RJF TVX 7S A 1 N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat5e●取り付けタイプ:パネルマウント●極数:1●コネクタタイプ:ソケット●向き:ストレート●IP保護等級:IP68●長さ:46.02mm●幅:46.02mm●深さ:43.09mm●シリーズ:RJFTVX●シリーズ番号:RJFTVX 7S●RJFTVX、RJ11FTVXフィールドコネクタゾーン2. Amphenol社のAtexフィールドバスRJ45及びRJ11コネクタ製品は、装置グループIIカテゴリ3用に設計されています。RJFTVXコネクタを使用すると、ATEXゾーン2環境でCat5eネットワークを使用できます。これらの金属製で高耐久性のシールドコネクタは、標準のRJ45コードセットの使用を可能にします。RJ11FTVXコネクタを使用すると、ATEXゾーン2環境で標準の電話RJ11 / RJ12接続の使用が可能になります。これらの金属製で高耐久性のシールドコネクタは、標準のRJ11 / RJ12コードセットの使用を可能にします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする