AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(150個)
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●極数:8●コネクタタイプ:モジュラージャック●向き:ライトアングル●長さ:16.26mm●幅:15.62mm●深さ:13.38mm●シリーズ:RJCSE●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金
注文コード
48462874
品番
RJCSE-5381-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●極数:8●コネクタタイプ:モジュラージャック●向き:ライトアングル●長さ:16.26mm●幅:15.62mm●深さ:13.38mm●シリーズ:RJCSE●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金
RoHS指令(10物質対応)
対応