AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15個)
仕様
オス・メス:メス●ポート数:1●極数:8●コネクタタイプ:モジュラージャック●向き:ライトアングル●長さ:63.75mm●幅:28.15mm●深さ:26.97mm●シリーズ:RJSAE●コンタクト材質:リン酸銅
注文コード
48462883
品番
RJSAE-5381-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●ポート数:1●極数:8●コネクタタイプ:モジュラージャック●向き:ライトアングル●長さ:63.75mm●幅:28.15mm●深さ:26.97mm●シリーズ:RJSAE●コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応