画像準備中

RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●コネクタタイプ:RJ45、ソケット●向き:ストレート●IP保護等級:IP68●長さ:43.1mm●深さ:36.53mm●シリーズ:RJFTV●金属製プラグキャップも利用可能 品番 ; 448-0028 448-0028 は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。 品番 ; 695-0314 695-0314 は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。 品番 ; 448-0034 448-0034 は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。 角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番 ; 448-0040 448-0040 を参照してください。 これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。. Amphenol RJF TVシリーズRJ45イーサネットレセプタクル. RJフィールドTVシリーズRJ45イーサネットレセプタクルを使用すると、苛酷な環境でデータの取得と送信(10 BaseT、100 BaseTX、1000 BaseTネットワーク向けのイーサネットクラスD、Cat 5e接続)ができます。IP67等級のシール構造で、衝撃、振動、牽引への耐性があり、EMI保護と4ポジションの機械的コーディング / 極性化がなされています。メスのRJ45が基板にはんだ付けされており、背面で他のメスRJ45、RJ45コードセット、はんだ終端で接続できます。特許取得済みのRJStopシステムにより、標準RJ45コードセットが使用できます。RJフィールドTVレセプタクルは、デカップリング防止装置を備えたTri-Startねじカップリング機構(MIL-DTL-38999シリーズIIIタイプ)を用いてRJフィールドTVプラグに接続されており、現場での配線工具は不要です。ニッケルめっき又はオリーブドラブカドミウムめっきのアルミシェルを備え、さまざまな構成品が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 品番 ; 695-0291 695-0291 は、IP68定格の防水角型フランジレセプタクル 注文コード48462908 品番RJFTV2SA1G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●コネクタタイプ:RJ45、ソケット●向き:ストレート●IP保護等級:IP68●長さ:43.1mm●深さ:36.53mm●シリーズ:RJFTV●金属製プラグキャップも利用可能 品番 ; 448-0028 448-0028 は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。 品番 ; 695-0314 695-0314 は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。 品番 ; 448-0034 448-0034 は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。 角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番 ; 448-0040 448-0040 を参照してください。 これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。. Amphenol RJF TVシリーズRJ45イーサネットレセプタクル. RJフィールドTVシリーズRJ45イーサネットレセプタクルを使用すると、苛酷な環境でデータの取得と送信(10 BaseT、100 BaseTX、1000 BaseTネットワーク向けのイーサネットクラスD、Cat 5e接続)ができます。IP67等級のシール構造で、衝撃、振動、牽引への耐性があり、EMI保護と4ポジションの機械的コーディング / 極性化がなされています。メスのRJ45が基板にはんだ付けされており、背面で他のメスRJ45、RJ45コードセット、はんだ終端で接続できます。特許取得済みのRJStopシステムにより、標準RJ45コードセットが使用できます。RJフィールドTVレセプタクルは、デカップリング防止装置を備えたTri-Startねじカップリング機構(MIL-DTL-38999シリーズIIIタイプ)を用いてRJフィールドTVプラグに接続されており、現場での配線工具は不要です。ニッケルめっき又はオリーブドラブカドミウムめっきのアルミシェルを備え、さまざまな構成品が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 品番 ; 695-0291 695-0291 は、IP68定格の防水角型フランジレセプタクル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする