RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat3●取り付けタイプ:スルーホール●極数:10P10C●コネクタタイプ:モジュラージャック●向き:ライトアングル●長さ:17.74mm●幅:15.3mm●深さ:12.7mm●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:54602●Amphenol FCIモジュラジャックコネクタ. Cat3及びCat5の各種RJ11 / RJ22 / RJ45モジュラジャックコネクタは、電気通信、データ、ネットワーキング、ホームエンターテイメントなどの幅広い用途向けです。Cat3モジュラジャックは16 Mbpsの転送速度に対応し、Cat5モジュラジャックは100 Mbpsの高速データ転送速度に対応します。このCat3及びCat5のRJ11 / RJ22 / RJ45モジュラジャックコネクタは、使いやすい一体型設計でさまざまなピン配置のタイプを選択可能です。また、横並びも可能なため基板の省スペース化に最適で実装が簡単です。このRJ11 / RJ22 / RJ45コネクタには、EMI / ESD保護のシールドタイプがあり、反転ラッチ及びパネルストップオプションが用意されています。また、低プロファイルのパネル切抜きに対応する低プロファイル設計のタイプもあります。さらに、このRJ11 / RJ22 / RJ45モジュラジャックコネクタには、ライトアングル、垂直、SMT、スルーホールをはじめとするさまざまな実装構成が揃っています。スルーホールタイプは、はんだ処理時に基板にしっかりと固定するためのボードロックを備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 使いやすい一体型設計で様々なピン配置のタイプを選択可能. 横並び可能なため基板の省スペース化に最適で実装が簡単. シールドタイプでEMI / ESD保護. 反転ラッチ及びパネルストップオプション. 低プロファイルバージョンも用意. ウェーブはんだ付けに対応. ボードロックで基板にしっかりと固定. さまざまな取り付けオプション. 製品用途の情報. このCat3及びCat5のRJ11 / RJ22 / RJ45モジュラジャックコネクタは、幅広い用途に適しています。Cat3モジュラジャックは、電話機、モデム、POS端末機、セキュリティシステム、ラップトップ、セットトップボックス、ATMなどの低速度ネットワーキング用途に対応します。Cat5モジュラジャックは、イーサネットスイッチ、ネットワークサーバー、ルータ、ハブなどの高速ギガビットイーサネット用途に対応します。 注文コード48462953 品番54602-910LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は仕様・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat3●取り付けタイプ:スルーホール●極数:10P10C●コネクタタイプ:モジュラージャック●向き:ライトアングル●長さ:17.74mm●幅:15.3mm●深さ:12.7mm●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:54602●Amphenol FCIモジュラジャックコネクタ. Cat3及びCat5の各種RJ11 / RJ22 / RJ45モジュラジャックコネクタは、電気通信、データ、ネットワーキング、ホームエンターテイメントなどの幅広い用途向けです。Cat3モジュラジャックは16 Mbpsの転送速度に対応し、Cat5モジュラジャックは100 Mbpsの高速データ転送速度に対応します。このCat3及びCat5のRJ11 / RJ22 / RJ45モジュラジャックコネクタは、使いやすい一体型設計でさまざまなピン配置のタイプを選択可能です。また、横並びも可能なため基板の省スペース化に最適で実装が簡単です。このRJ11 / RJ22 / RJ45コネクタには、EMI / ESD保護のシールドタイプがあり、反転ラッチ及びパネルストップオプションが用意されています。また、低プロファイルのパネル切抜きに対応する低プロファイル設計のタイプもあります。さらに、このRJ11 / RJ22 / RJ45モジュラジャックコネクタには、ライトアングル、垂直、SMT、スルーホールをはじめとするさまざまな実装構成が揃っています。スルーホールタイプは、はんだ処理時に基板にしっかりと固定するためのボードロックを備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 使いやすい一体型設計で様々なピン配置のタイプを選択可能. 横並び可能なため基板の省スペース化に最適で実装が簡単. シールドタイプでEMI / ESD保護. 反転ラッチ及びパネルストップオプション. 低プロファイルバージョンも用意. ウェーブはんだ付けに対応. ボードロックで基板にしっかりと固定. さまざまな取り付けオプション. 製品用途の情報. このCat3及びCat5のRJ11 / RJ22 / RJ45モジュラジャックコネクタは、幅広い用途に適しています。Cat3モジュラジャックは、電話機、モデム、POS端末機、セキュリティシステム、ラップトップ、セットトップボックス、ATMなどの低速度ネットワーキング用途に対応します。Cat5モジュラジャックは、イーサネットスイッチ、ネットワークサーバー、ルータ、ハブなどの高速ギガビットイーサネット用途に対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする