AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●極数:8●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:シールドなし●向き:垂直●長さ:14mm●幅:14.8mm●深さ:12.7mm●コンタクト材質:りん青銅合金●シリーズ番号:98435
注文コード
48463048
品番
98435-111LF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●極数:8●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:シールドなし●向き:垂直●長さ:14mm●幅:14.8mm●深さ:12.7mm●コンタクト材質:りん青銅合金●シリーズ番号:98435
RoHS指令(10物質対応)
対応