RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●長さ:57.8mm●深さ:34.9mm●シリーズ:RJF●Amphenol RJField Series RJ45 Industrial Ethernet Plugs. Amphenol RJField series RJ45 industrial Ethernet plugs used for Ethernet Class D Cat 5e connection for 100 BaseT, 100 BastTX or 1000 BaseT networks in harsh environments in applications such as robotics, industrial process control, CNC machines, oil and gas and tele-maintenance. These RJF series circular plug connectors consist of a circular plug with a bayonet coupling containing a RJ45 cordset. The plugs have IP68 protection against fluids and dust, are shock, vibration and traction resistant, require no cabling operation in field and no tools required. Compatible cable diameters from 5.5 mm to 13 mm. These RJField series RJ45 industrial Ethernet plugs are available with metal or plastic glands and various shell finishes. All models are highly reliable and excellent quality. Features ; Benefits. Stock number ; 695-0245 695-0245 is an RJField Series plug with a plastic gland and shell with an olive drab cadmium finish. Stock number ; 695-0267 695-0267 is an RJField Series plug with a plastic gland and shell with a nickel finish. Stock number ; 695-0260 695-0260 is an RJField Series plug with a metal gland and shell with a black coated finish. Stock number ; 695-0263 695-0263 is an RJField Series plug with a metal gland and shell with a nickel finish 注文コード48463057 品番RJF6MB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は仕様・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●長さ:57.8mm●深さ:34.9mm●シリーズ:RJF●Amphenol RJField Series RJ45 Industrial Ethernet Plugs. Amphenol RJField series RJ45 industrial Ethernet plugs used for Ethernet Class D Cat 5e connection for 100 BaseT, 100 BastTX or 1000 BaseT networks in harsh environments in applications such as robotics, industrial process control, CNC machines, oil and gas and tele-maintenance. These RJF series circular plug connectors consist of a circular plug with a bayonet coupling containing a RJ45 cordset. The plugs have IP68 protection against fluids and dust, are shock, vibration and traction resistant, require no cabling operation in field and no tools required. Compatible cable diameters from 5.5 mm to 13 mm. These RJField series RJ45 industrial Ethernet plugs are available with metal or plastic glands and various shell finishes. All models are highly reliable and excellent quality. Features ; Benefits. Stock number ; 695-0245 695-0245 is an RJField Series plug with a plastic gland and shell with an olive drab cadmium finish. Stock number ; 695-0267 695-0267 is an RJField Series plug with a plastic gland and shell with a nickel finish. Stock number ; 695-0260 695-0260 is an RJField Series plug with a metal gland and shell with a black coated finish. Stock number ; 695-0263 695-0263 is an RJField Series plug with a metal gland and shell with a nickel finish RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする