画像準備中

RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●向き:ライトアングル●長さ:15.75mm●深さ:14.99mm●シリーズ:RJHS●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●個別タイプでは、ソケットの前面から見て、緑のLEDは右、黄色のLEDは左にあります。. Amphenol LEDソケット. Amphenolの基板実装式RJ45 (8 // 8極)ソケットはLED内蔵で、カテゴリ5パフォーマンス用に設計されています。シールド品と非シールド品があり、熱可塑性ボディで堅牢かつコンパクトです。緑と黄の単色LEDのほかに、2色LEDのバージョンもあります。2色タイプはLEDを2個搭載していて、緑 / 黄のどちらでも点灯します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 最大接触抵抗 10 mΩ. 最小絶縁抵抗 500 mΩ. 定格電流 1.5 A. 定格電圧 125 V ac. RJ45ソケットLED定格. 順方向電流 7 mA. 順方向電圧 2 → 1 V (標準). 逆方向電圧 5 V最小. 電力消費(緑) 24 mW. 電力消費(黄) 36 mW 注文コード48463109 品番RJHS-4081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●向き:ライトアングル●長さ:15.75mm●深さ:14.99mm●シリーズ:RJHS●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●個別タイプでは、ソケットの前面から見て、緑のLEDは右、黄色のLEDは左にあります。. Amphenol LEDソケット. Amphenolの基板実装式RJ45 (8 // 8極)ソケットはLED内蔵で、カテゴリ5パフォーマンス用に設計されています。シールド品と非シールド品があり、熱可塑性ボディで堅牢かつコンパクトです。緑と黄の単色LEDのほかに、2色LEDのバージョンもあります。2色タイプはLEDを2個搭載していて、緑 / 黄のどちらでも点灯します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 最大接触抵抗 10 mΩ. 最小絶縁抵抗 500 mΩ. 定格電流 1.5 A. 定格電圧 125 V ac. RJ45ソケットLED定格. 順方向電流 7 mA. 順方向電圧 2 → 1 V (標準). 逆方向電圧 5 V最小. 電力消費(緑) 24 mW. 電力消費(黄) 36 mW RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする