内容量1袋(40個)
仕様ジェンダー:メス●取り付けタイプ:スルーホール●コネクタタイプ:ジャック●向き:ライトアングル●長さ:30.3mm●深さ:26.95mm●シリーズ:MRJ●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●RJ45コネクタ、過酷な環境用 - MJR シリーズ. AmphenolのMRJシリーズRJ45コネクタは、過酷で要求の厳しい環境条件でのネットワークデータ転送に最適なコネクタソリューションです。かん合時 / 未かん合時の両方において、防水機能を発揮するだけでなく、浸水した状態でも使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. かん合時 / 未かん合時においてIP67等級のシール構造. 軍用衝撃レベル及び振動レベルに対応. オプションで内蔵LEDを用意. 金属ダイキャストコネクタシェル. RJ11コネクタ挿入不可. ニッケル仕上げ. UL94V-0黒ハウジング. 金コンタクトめっき
注文コード48463118
品番MRJ538101