RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●向き:ライトアングル●長さ:38.1mm●深さ:41.3mm●シリーズ:RJF●RJF Series Jam Nut Receptacles. MIL-DTL-26482 H Conforming metallic shells suitable for networking within harsh environments, uses industry standard RJ45 connectors, protecting them in a rugged metal shell against shocks, dust and fluids. All models are highly reliable and excellent quality. Features ; Benefits. Bayonet coupling. RJ45 Cordset. IP68 Rated. No cabling and no tooling required 注文コード48463163 品番RJF71RAB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●向き:ライトアングル●長さ:38.1mm●深さ:41.3mm●シリーズ:RJF●RJF Series Jam Nut Receptacles. MIL-DTL-26482 H Conforming metallic shells suitable for networking within harsh environments, uses industry standard RJ45 connectors, protecting them in a rugged metal shell against shocks, dust and fluids. All models are highly reliable and excellent quality. Features ; Benefits. Bayonet coupling. RJ45 Cordset. IP68 Rated. No cabling and no tooling required RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする