BELDEN
BELDENの 電子部品(オンボード)
BELDENの 機構部品(電子部品)
BELDENの 基板用コネクタ
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(24個)
仕様
ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シールドタイプ:UTP●向き:ストレート●長さ:27.94mm●幅:45.97mm●深さ:18.54mm●シリーズ:REVConnect●コンタクトめっき:パラジウムニッケルの上に金
注文コード
48463206
品番
RVAFPUBK-B24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シールドタイプ:UTP●向き:ストレート●長さ:27.94mm●幅:45.97mm●深さ:18.54mm●シリーズ:REVConnect●コンタクトめっき:パラジウムニッケルの上に金
RoHS指令(10物質対応)
対応