BELDEN
BELDENの 電子部品(オンボード)
BELDENの 機構部品(電子部品)
BELDENの 基板用コネクタ
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(24個)
仕様
ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:STP●向き:ストレート●長さ:30.22mm●幅:41.4mm●深さ:23.87mm●シリーズ:REVConnect●コンタクトめっき:ニッケルの上に金
注文コード
48463215
品番
RVAMJKSME-B24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:STP●向き:ストレート●長さ:30.22mm●幅:41.4mm●深さ:23.87mm●シリーズ:REVConnect●コンタクトめっき:ニッケルの上に金
RoHS指令(10物質対応)
対応