RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat6●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8P8C●コネクタタイプ:プラグ●シールドタイプ:UTP●長さ:7.92mm●幅:11.68mm●深さ:22.48mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●Cat6. Bal-StewartのこのCat6 RJ45コネクタプラグは、ネットワーキング用途向けの優れた品質の製品です。頑丈で信頼性の高いUTPシールドを備えているため、ホームオフィス、企業のオフィス、屋内の作業スペースなどのさまざまな環境に適しています。. 特長と利点. カテゴリ6の性能を満たすRJ45 UTPプラグ. 組み込みやすく整合性を確保できる位置決め / 装填カセットを使用してプラグ内で配線. 既存のカテゴリ5 / 5eシステムに対応. 組立説明書を用意 注文コード48463276 品番39100-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat6●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8P8C●コネクタタイプ:プラグ●シールドタイプ:UTP●長さ:7.92mm●幅:11.68mm●深さ:22.48mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●Cat6. Bal-StewartのこのCat6 RJ45コネクタプラグは、ネットワーキング用途向けの優れた品質の製品です。頑丈で信頼性の高いUTPシールドを備えているため、ホームオフィス、企業のオフィス、屋内の作業スペースなどのさまざまな環境に適しています。. 特長と利点. カテゴリ6の性能を満たすRJ45 UTPプラグ. 組み込みやすく整合性を確保できる位置決め / 装填カセットを使用してプラグ内で配線. 既存のカテゴリ5 / 5eシステムに対応. 組立説明書を用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする