Bel-Stewart
Bel-Stewartの 電子部品(オンボード)
Bel-Stewartの 機構部品(電子部品)
Bel-Stewartの 基板用コネクタ
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat6●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8P8C●コネクタタイプ:ソケット●シールドタイプ:UTP●向き:ライトアングル●長さ:13.59mm●幅:15.36mm●深さ:20.7mm●モジュラジャック. 挿抜回数1000回以上 UL 94-V0プラスチック 機械的性能及び電気的性能に優れた装着済みの成形ワイヤコンタクト 基板はんだ付け用のスルーホールジャック カテゴリ6パッチパネル及び壁面ジャック用途向けに最適 特許取得済みのコンタクト設計により、カテゴリ6用途で安定した性能を発揮
注文コード
48463303
品番
SS-600000-010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat6●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8P8C●コネクタタイプ:ソケット●シールドタイプ:UTP●向き:ライトアングル●長さ:13.59mm●幅:15.36mm●深さ:20.7mm●モジュラジャック. 挿抜回数1000回以上 UL 94-V0プラスチック 機械的性能及び電気的性能に優れた装着済みの成形ワイヤコンタクト 基板はんだ付け用のスルーホールジャック カテゴリ6パッチパネル及び壁面ジャック用途向けに最適 特許取得済みのコンタクト設計により、カテゴリ6用途で安定した性能を発揮
RoHS指令(10物質対応)
対応