RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat6a●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8P8C●コネクタタイプ:ソケット●向き:ストレート●長さ:14.33mm●幅:15.75mm●深さ:14.48mm●Stewart Shielded ; Unshielded Data Sockets. Brought to you by Bel-Stewart, these sockets are treated with an environmental coating. This enables the sockets to be used in harsh environments while still protecting the contacts. It also acts as a lubricant and increases the product mating cycles to over 10000 cycles. All models are highly reliable and excellent quality. Features ; Benefits. Minimum of 750 insertion cycles. UL 94-V0 plastic. Preloaded, formed wire contacts offer superior mechanical and electrical performance. 90°, 180°, multi-port, and cable-ready versions available 注文コード48463319 品番SS-60300-016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat6a●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8P8C●コネクタタイプ:ソケット●向き:ストレート●長さ:14.33mm●幅:15.75mm●深さ:14.48mm●Stewart Shielded ; Unshielded Data Sockets. Brought to you by Bel-Stewart, these sockets are treated with an environmental coating. This enables the sockets to be used in harsh environments while still protecting the contacts. It also acts as a lubricant and increases the product mating cycles to over 10000 cycles. All models are highly reliable and excellent quality. Features ; Benefits. Minimum of 750 insertion cycles. UL 94-V0 plastic. Preloaded, formed wire contacts offer superior mechanical and electrical performance. 90°, 180°, multi-port, and cable-ready versions available RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする